Motion
UTR-1.50-SS

PCI
UTR-1.50-SS

Rodillo de oruga ranurado en U - 0.7510 pulg. de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #07148403
No. Fabricante UTR-1.50-SS
Precio356.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
UTR-1.50-SS

Rodillo de oruga ranurado en U - 0.7510 pulg. de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #07148403
No. Fabricante UTR-1.50-SS
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
Precio356.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de ranura
    0.5000 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.1880 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7510 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5000 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    7/16-20
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Forma de anillo exterior
    Ranurado en U
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en U
  • Capacidad de carga dinámica radial
    560 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    270 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    UTR-SS
  • UPC_NO
    841946107855

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE SEGUIMIENTO DE ARRANQUE UTR-1.50-SS U
  • Los rodillos de oruga ranurados en U proporcionan ubicación multidireccional y se utilizan con orugas de barra redondas que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en U se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo