Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico0.4800 pulg.
- Excentricidad0.030 pulg.
- Punto Diámetro1.2500 pulg.
- Rodillo Diámetro1.5000 pulg.
- Rodillo Ancho0.7510 pulg.
- Rosca Tamaño7/16-20
- Peso0.33 lb
- Anchura al centro de ranura0.4100 pulg.
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en U
- Capacidad de carga dinámica radial786 lbf
- Capacidad de carga estática radial467 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloRanura en U
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- UPC_NO841946108074
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en U proporcionan ubicación multidireccional y se utilizan con orugas de barra redondas que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en U se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación