Especificaciones
Dimensions
- Longitud del casquillo excéntrico0.8600 pulg.
- Excentricidad0.030 pulg.
- Point Diameter2.0000 pulg.
- Roller Diameter2.5000 pulg.
- Roller Width1.2500 pulg.
- Thread Size3/4-16
- Peso1.54 lb
- Anchura al centro de ranura0.6900 pulg.
Details
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en U
- Capacidad de carga dinámica radial1688 lbf
- Capacidad de carga estática radial1321 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloRanura en U
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- UPC_NO841946108135
Descripción general
Descripción del fabricante
RODILLO DE SEGUIMIENTO DE ARRANQUE UTRE-2.50-SS U
- Los rodillos de oruga ranurados en U proporcionan ubicación multidireccional y se utilizan con orugas de barra redondas que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en U se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación