Motion
UTRE-3.50E

PCI
UTRE-3.50E

Seguidor de leva de ranura en U - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6500 pulg. de ancho del rodillo, 3.0000 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #07148419
No. Fabricante UTRE-3.50E
Precio454.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
UTRE-3.50E

Seguidor de leva de ranura en U - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6500 pulg. de ancho del rodillo, 3.0000 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #07148419
No. Fabricante UTRE-3.50E
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
Precio454.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    0.9800 pulg.
  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Punto Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6500 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    3/4-16
  • Peso
    4.1 lb
  • Anchura al centro de ranura
    0.8800 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en U
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11957 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7200 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Ranura en U
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • UPC_NO
    841946108159

Descripción general

Descripción del fabricante
PERNO DE RODILLO DE ORUGA CON RANURA UTRE-3.50E U
  • Los rodillos de oruga ranurados en U proporcionan ubicación multidireccional y se utilizan con orugas de barra redondas que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en U se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo