Motion
UTRY-3.50A

PCI
UTRY-3.50A

Rodillo de oruga con ranura en U
Artículo MI #07148431
No. Fabricante UTRY-3.50A
Precio467.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
UTRY-3.50A

Rodillo de oruga con ranura en U
Artículo MI #07148431
No. Fabricante UTRY-3.50A
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
Precio467.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Peso
    3.3 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en U
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6120 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    UTRY
  • UPC_NO
    841946108364

Descripción general

Descripción del fabricante
CANESÚ DE RODILLO DE ORUGA CON RANURA UTRY-3.50A U

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo