Motion
VTR-6.50-SS

PCI
VTR-6.50-SS

Seguidor de leva con ranura en V - 6.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.9400 pulg. de ancho del rodillo, 5.0000 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #07148444
No. Fabricante VTR-6.50-SS
Precio2,390.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
VTR-6.50-SS

Seguidor de leva con ranura en V - 6.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.9400 pulg. de ancho del rodillo, 5.0000 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #07148444
No. Fabricante VTR-6.50-SS
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
Precio2,390.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    6.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.9400 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2.5000 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    2-12
  • Peso
    27.42 lb
  • Anchura al centro de ranura
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35870 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    58400 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    VTR
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    841946108630

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE SEGUIMIENTO DE ARRANQUE DE VTR-6.50-SS V
  • Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo