Motion
VTRE-1.50-SS

PCI
VTRE-1.50-SS

Seguidor de leva con ranura en V - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.1250 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #07148448
No. Fabricante VTRE-1.50-SS
Precio271.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
VTRE-1.50-SS

Seguidor de leva con ranura en V - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.1250 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #07148448
No. Fabricante VTRE-1.50-SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio271.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.1880 pulg.
  • Ancho general
    0.7810 pulg.
  • Punto Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.4370 pulg.
  • Poste Longitud  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5200 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    7/16-20
  • Peso
    0.36 lb
  • Anchura al centro de ranura
    0.3900 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero inoxidable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    956 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    480 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Sello
    Sellado
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    VTRE-SS
  • Material del poste
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    841946108685

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE SEGUIMIENTO DE ARRANQUE DE VTRE-1.50-SS V
  • Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo