Motion
VTRY-12.50

PCI
VTRY-12.50

Rodillo de horquilla con ranura en V - 12.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 5.2500 pulg. de ancho, 4.2560 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #07148457
No. Fabricante VTRY-12.50
Precio6,022.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
VTRY-12.50

Rodillo de horquilla con ranura en V - 12.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 5.2500 pulg. de ancho, 4.2560 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #07148457
No. Fabricante VTRY-12.50
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
Precio6,022.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.2560 pulg.
  • Ángulo de ranura
    90 °
  • Diámetro de ranura
    11.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.5000 pulg.
  • Punto Diámetro  
    11.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    12.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    5.2500 pulg.
  • Peso
    143.27 lb
  • Anchura al centro de ranura
    2.7500 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    137300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    276000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    VTRY
  • UPC_NO
    841946108869

Descripción general

Descripción del fabricante
CANESÚ DE RODILLO DE ORUGA CON RANURA EN V VTRY-12.50
  • Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo