Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Ángulo de ranura90 °
- Diámetro de ranura3.0000 pulg.
- Ancho general1.8130 pulg.
- Punto Diámetro3.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro4.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Peso4.88 lb
- Anchura al centro de ranura0.9100 pulg.
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial6118 lbf
- Capacidad de carga estática radial4586 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieVTRY
- UPC_NO841946109033
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación