Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tamaño del casquilloXTB 15
- Diámetro exterior de la brida2.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 300
Descripción general
- Cono de 2 pulg. por pie
- Disponibilidad de existencias
- Tamaños de orificio métrico y en pulgadas
- Fabricado en EE. UU.