Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.6875 pulg.
- Tamaño del casquilloXTB 20
- Diámetro exterior de la brida3.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 300
Descripción general
- Cono de 2 pulg. por pie
- Disponibilidad de existencias
- Tamaños de orificio métrico y en pulgadas
- Fabricado en EE. UU.