Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.3750 pulg.
- Tamaño del casquilloXTB 35
- Diámetro exterior de la brida6.3130 pulg.
- Tamaño del chavetero5/8 x 5/16 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 300
Descripción general
- Cono de 2 pulg. por pie
- Disponibilidad de existencias
- Tamaños de orificio métrico y en pulgadas
- Fabricado en EE. UU.