Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.3750 pulg.
- Tamaño del casquilloXTB 40
- Diámetro exterior de la brida7.1250 pulg.
- Tamaño del chavetero7/8 x 7/16 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 300
Descripción general
Descripción del fabricante
XTB40-3.3750-SS CASQUILLO AFILADO -
- Cono de 2 pulg. por pie
- Disponibilidad de existencias
- Tamaños de orificio métrico y en pulgadas
- Fabricado en EE. UU.