Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 0.7500 a 2.0000 pulg.
- Tamaño del casquilloXTB20
- Grosor de la brida0.2500 pulg.
- Exterior Diámetro4.1250 pulg.
- En general Longitud0.8125 pulg.
- Piloto Diámetro3.8125 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16 pulg.
- Peso3.140 lb
Detalles
- FinalizarMecanizado de precisión
- Tipo de bridaCon bridas
- MaterialAcero inoxidable 300
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos4
- UPC_NO841946121806