Motion
XTH25-SS

PCI
XTH25-SS

Buje de buje soldado QD - Compatible con bujes XTB25 , tamaños de eje de 1.0000 a 2.5000 in, material de acero inoxidable 300
Artículo MI #07148630
No. Fabricante XTH25-SS
Precio274.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
XTH25-SS

Buje de buje soldado QD - Compatible con bujes XTB25 , tamaños de eje de 1.0000 a 2.5000 in, material de acero inoxidable 300
Artículo MI #07148630
No. Fabricante XTH25-SS
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
Su precio$274.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.0000 a 2.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    XTB25
  • Grosor de la brida
    0.3125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    1.1250 pulg.
  • Piloto Diámetro  
    4.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Peso
    5.761 lb

Detalles

  • Finalizar
    Mecanizado de precisión
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Material
    Acero inoxidable 300
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    4
  • UPC_NO
    841946121813

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE CÓNICO XTH25-SS - ESTILO (XTH25),

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo