Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 1.4375 a 3.0000 pulg.
- Tamaño del casquilloXTB30
- Grosor de la brida0.3750 pulg.
- Exterior Diámetro6.0000 pulg.
- En general Longitud1.2500 pulg.
- Piloto Diámetro5.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo7/16 pulg.
- Peso10.214 lb
Detalles
- FinalizarMecanizado de precisión
- Tipo de bridaCon bridas
- MaterialAcero inoxidable 300
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos4
- UPC_NO841946121820