Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 1.9375 a 3.5000 pulg.
- Tamaño del casquilloXTB35
- Grosor de la brida0.4375 pulg.
- Exterior Diámetro6.6250 pulg.
- En general Longitud1.5000 pulg.
- Piloto Diámetro6.3475 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/2 pulg.
- Peso14.943 lb
Detalles
- FinalizarMecanizado de precisión
- Tipo de bridaCon bridas
- MaterialAcero inoxidable 300
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos4
- UPC_NO841946121837