Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 2.4375 a 4.0000 pulg.
- Tamaño del casquilloXTB40
- Grosor de la brida0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro7.6250 pulg.
- En general Longitud1.7500 pulg.
- Piloto Diámetro7.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo9/16 pulg.
- Peso23.094 lb
Detalles
- FinalizarMecanizado de precisión
- Tipo de bridaCon bridas
- MaterialAcero inoxidable 300
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos4
- UPC_NO841946121844