Motion
YCF-12.00-S

PCI
YCF-12.00-S

Rodillo de horquilla plano - 12.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 4.2560 pulg. de diámetro, 5.2500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07148643
No. Fabricante YCF-12.00-S
Precio8,823.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
YCF-12.00-S

Rodillo de horquilla plano - 12.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 4.2560 pulg. de diámetro, 5.2500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07148643
No. Fabricante YCF-12.00-S
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
Precio8,823.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.2560 pulg.
  • Ancho general
    5.5000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    12.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    5.2500 pulg.
  • Peso
    140 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    160480 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    431130 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de nailon relleno de moly
  • Serie
    YCF
  • UPC_NO
    841946109460

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTILO DE HORQUILLA DE SEGUIDOR DE LEVA YCF-12.00-S
  • Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva
  • Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo