Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.4370 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.7500 pulg.
- Tamaño hexagonal0.1563 pulg.
- Longitud del eje2.0600 pulg.
- Longitud de la rosca0.6300 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-28 UNF
- Peso0.13 lb
Detalles
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoEjes de rodillo de horquilla
- SerieYSH
- UPC_NO841946109644
Descripción general
- Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla