Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Tamaño hexagonal0.2500 pulg.
- Longitud del eje2.3800 pulg.
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-28 UNF
- Peso0.2 lb
Detalles
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoEjes de rodillo de horquilla
- SerieYSH
- UPC_NO841946109668
Descripción general
- Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla