Motion
YSH-1.125-SS

PCI
YSH-1.125-SS

Eje de rodillo de horquilla concéntrico - Eje de 1.1250 in, diámetro de cabeza de 2.0000 in, longitud de eje de 4.8800 in, longitud de cabeza de 0.8800 in, material de acero
Artículo MI #07148656
No. Fabricante YSH-1.125-SS
Precio450.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
YSH-1.125-SS

Eje de rodillo de horquilla concéntrico - Eje de 1.1250 in, diámetro de cabeza de 2.0000 in, longitud de eje de 4.8800 in, longitud de cabeza de 0.8800 in, material de acero
Artículo MI #07148656
No. Fabricante YSH-1.125-SS
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
Precio450.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    2.0000 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.5000 pulg.
  • Longitud del eje
    4.8800 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1900 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 UNC
  • Peso
    1.86 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Ejes de rodillo de horquilla
  • Serie
    YSH-SS
  • UPC_NO
    841946109798

Descripción general

Descripción del fabricante
YSH-1.125-SS EJE DE HORQUILLA DE ALTA RESISTENCIA CON
  • Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo