Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.6250 pulg.
- Longitud de la rosca2.1300 pulg.
- Tamaño de la rosca2 1/4 - 12
- Peso11.36 lb
Detalles
- Tipo de productoEjes de rodillo de horquilla
- Material del rodillo0
- SerieYSH-SS
- UPC_NO841946109880
Descripción general
- Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla