Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Longitud del casquillo excéntrico0.9700 pulg.
- Excentricidad0.030 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Tamaño hexagonal0.1560 pulg.
- Longitud del eje2.3800 pulg.
- Longitud de la rosca0.5600 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-24
- Peso0.17 lb
Detalles
- OD de buje excéntrico0.5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoEjes de rodillo de horquilla
- SerieYSHE-SS
- UPC_NO841946110015
Descripción general
- Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla