Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Longitud del casquillo excéntrico1.1900 pulg.
- Excentricidad0.030 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Tamaño hexagonal0.2500 pulg.
- Longitud del eje3.0000 pulg.
- Longitud de la rosca0.5600 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso0.3 lb
Detalles
- OD de buje excéntrico0.6250 pulg.
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoEjes de rodillo de horquilla
- SerieYSHE
- UPC_NO841946110022
Descripción general
- Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla