Motion
YSHE-.750-SS

PCI
YSHE-.750-SS

Eje de rodillo de horquilla excéntrico - Eje de 0.6250 in, diámetro de cabeza de 1.2500 in, longitud de eje de 3.6900 in, longitud de cabeza de 0.6300 in, material de acero
Artículo MI #07148668
No. Fabricante YSHE-.750-SS
Precio373.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
YSHE-.750-SS

Eje de rodillo de horquilla excéntrico - Eje de 0.6250 in, diámetro de cabeza de 1.2500 in, longitud de eje de 3.6900 in, longitud de cabeza de 0.6300 in, material de acero
Artículo MI #07148668
No. Fabricante YSHE-.750-SS
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
Precio373.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Longitud del casquillo excéntrico
    1.5000 pulg.
  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.2500 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.3130 pulg.
  • Longitud del eje
    3.6900 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • OD de buje excéntrico
    0.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Ejes de rodillo de horquilla
  • Serie
    YSHE-SS
  • UPC_NO
    841946110053

Descripción general

Descripción del fabricante
YSHE-.750-SS EJE DE HORQUILLA DE ALTA RESISTENCIA
  • Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo