Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Longitud del casquillo excéntrico1.7500 pulg.
- Excentricidad0.030 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- Tamaño hexagonal0.3130 pulg.
- Longitud del eje4.3100 pulg.
- Longitud de la rosca1.1300 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Peso1.5 lb
Detalles
- OD de buje excéntrico1.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoEjes de rodillo de horquilla
- SerieYSHE-SS
- UPC_NO841946110077
Descripción general
- Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla