Motion
YSHE-1.125

PCI
YSHE-1.125

Eje de rodillo de horquilla excéntrico - Eje de 1.0000 in, diámetro de cabeza de 2.0000 in, longitud de eje de 4.8800 in, longitud de cabeza de 0.8800 in, material de acero al carbono
Artículo MI #07148671
No. Fabricante YSHE-1.125
Precio161.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
YSHE-1.125

Eje de rodillo de horquilla excéntrico - Eje de 1.0000 in, diámetro de cabeza de 2.0000 in, longitud de eje de 4.8800 in, longitud de cabeza de 0.8800 in, material de acero al carbono
Artículo MI #07148671
No. Fabricante YSHE-1.125
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
Precio161.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Longitud del casquillo excéntrico
    2.0000 pulg.
  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    2.0000 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.5000 pulg.
  • Longitud del eje
    4.8800 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1900 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Peso
    2.14 lb

Detalles

  • OD de buje excéntrico
    1.1250 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Ejes de rodillo de horquilla
  • Serie
    YSHE
  • UPC_NO
    841946110084

Descripción general

Descripción del fabricante
YSHE-1.125 EJE DE YOKE DE TRABAJO PESADO
  • Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo