Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Longitud del casquillo excéntrico2.0000 pulg.
- Excentricidad0.030 pulg.
- Diámetro de la cabeza2.0000 pulg.
- Tamaño hexagonal0.5000 pulg.
- Longitud del eje4.8800 pulg.
- Longitud de la rosca1.1900 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
- Peso2.14 lb
Detalles
- OD de buje excéntrico1.1250 pulg.
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoEjes de rodillo de horquilla
- SerieYSHE-SS
- UPC_NO841946110091
Descripción general
- Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla