Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Longitud del casquillo excéntrico2.8100 pulg.
- Excentricidad0.060 pulg.
- Diámetro de la cabeza3.5000 pulg.
- Tamaño hexagonal0.5000 pulg.
- Longitud del eje7.0000 pulg.
- Longitud de la rosca1.8800 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/2-12
- Peso7.87 lb
Detalles
- OD de buje excéntrico1.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoEjes de rodillo de horquilla
- SerieYSHE-SS
- UPC_NO841946110138
Descripción general
- Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla