Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Longitud del casquillo excéntrico3.3100 pulg.
- Excentricidad0.060 pulg.
- Diámetro de la cabeza3.5000 pulg.
- Tamaño hexagonal0.6250 pulg.
- Longitud del eje7.7500 pulg.
- Longitud de la rosca2.1300 pulg.
- Tamaño de la rosca2-12
- Peso12.32 lb
Detalles
- OD de buje excéntrico2.2500 pulg.
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoEjes de rodillo de horquilla
- SerieYSHE
- UPC_NO841946110145
Descripción general
- Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla