Especificaciones
Dimensiones
- Punto Diámetro6.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro6.9375 pulg.
- Rodillo Ancho2.9400 pulg.
- Longitud de la rosca3.2500 pulg.
- Rosca Tamaño2-1/2-12
- Peso33.45 lb
- Anchura al centro de ranura1.5000 pulg.
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en U
- Capacidad de carga dinámica radial35830 lbf
- Capacidad de carga estática radial56200 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanura en U
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieUTR
- UPC_NO841946108043
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en U proporcionan ubicación multidireccional y se utilizan con orugas de barra redondas que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en U se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación