Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.7500 pulg.
- Diámetro interno45 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas