Motion
UC205-25MM

IPTCI Bearings
UC205-25MM

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 25 mm Diámetro del orificio, 52 mm OD, 34 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #07149779
No. Fabricante UC205-25MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IPTCI Bearings
UC205-25MM

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 25 mm Diámetro del orificio, 52 mm OD, 34 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #07149779
No. Fabricante UC205-25MM

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Ancho general
    34 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPL 205 25MM PB-SETSCR LOCK-LOW SHFT HT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo