Motion
AT28CVS
Llave Ajustable - 8 in de Longitud Total, Material de Acero de Aleación, Óxido Negro con Acabado de Cara Pulida, Mango de Agarre sin Cojín, 1.1250 in de Capacidad Máxima de Mandíbula
Artículo MI #07149845
No. Fabricante AT28CVS
Precio52.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave Ajustable - 8 in de Longitud Total, Material de Acero de Aleación, Óxido Negro con Acabado de Cara Pulida, Mango de Agarre sin Cojín, 1.1250 in de Capacidad Máxima de Mandíbula
Artículo MI #07149845
No. Fabricante AT28CVS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio52.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8 pulg.
  • Peso
    0.62 lb
  • Tamaño de la llave
    8 pulg.

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    Cumple o supera
  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro con cara pulida
  • Estilo de mango
    Empuñadura sin cojín
  • Capacidad de la mordaza
    1-1/8 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    037103254115
  • Material
    Acero
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1.1250 pulg.
  • Escala de medición
    Escala incluida
  • Código PSC
    5120
  • UPC_NO
    037103254115
  • Garantía
    De por vida
  • Tipo de llave
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
AT28CVS LLAVE AJUSTABLE DE 8" ÓXIDO DE LECHO
  • Marca mundialmente famosa Crescent®
  • Estriado más ancho para un ajuste más sencillo
  • La báscula grabada con láser proporciona una forma rápida y cómoda de determinar el tamaño del sujetador en SAE o en sistema métrico
  • La mordaza de gran capacidad permite que cada herramienta funcione con más tamaños de sujetador
  • El mango más ancho proporciona más comodidad y menos estrés a la mano
  • El resorte de tensión estabiliza la mordaza y el moleteado se ajusta fácilmente
  • Acero aleado y tratado térmicamente
  • Dimensiones proporcionadas para una mayor resistencia y un peso mínimo
  • El acabado de óxido negro resiste la corrosión
  • Cabezal pulido y mango normal, agarre antideslizante

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo