Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor447TS
- Longitud total de la dimensión C39.31 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Peso1899 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base3565 rpm
- Descripción Palabra clave300 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga95.40 %
- Clase de aislamientoF
- Código KVAG
- Número de Upc del fabricante781568778616
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor300 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosCCSA EE. UU., CSA EEV
- Método de inicioInicio en estrella - Delta Run
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNinguna
- UPC_NO781568778616
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación