Motion
TY125X100

Kuriyama
TY125X100

Manguera industrial - Presión de trabajo de 60 psi, tipo de aspiración de líquido
Artículo MI #07150393
No. Fabricante TY125X100
Precio4.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
TY125X100

Manguera industrial - Presión de trabajo de 60 psi, tipo de aspiración de líquido
Artículo MI #07150393
No. Fabricante TY125X100
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
Precio4.23 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Amarillo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Aspiración de líquido
  • Número de Upc del fabricante
    822353135976
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración Tiger ℮ Amarilla Serie TY TY TYDM
  • Aplicaciones típicas
    Fertilizantes líquidos agrícolas, líneas de irrigación, manipulación de estiércol líquido, descarga de sentinas marinas, bombas, achique de alquiler y construcción, bombas, residuos, manipulación séptica y de aguas residuales, eliminación de soluciones de frack usadas, succión de agua - servicio estándar
  • UPC_NO
    822353135976
  • Presión de trabajo
    60 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
TY125X100 MANGUERA DE ASPIRACIÓN A GRANEL AMARILLA
  • Compuestos de caucho superiores: Tigerflex ℮ utiliza solo los mejores compuestos de EPDM disponibles, que proporcionan la combinación ideal de peso ligero, flexibilidad, durabilidad y resistencia química. Flexibilidad superior: nuestras pruebas muestran hasta un 22 % más de flexibilidad que la competencia, ¡especialmente en climas bajo cero! La manguera amarilla Tiger tomándola del camión y es más fácil de manejar que otras mangueras similares. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas y alrededor de esquinas. Fácil de manejar. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Sin ftalatos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo