Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro65 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Ancho del anillo interior58.7 mm
- Ancho del anillo exterior58.7 mm
- Exterior Diámetro140 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaBronce
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción5313EMC3 COJINETE
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila doble
- Serie5300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión