Motion
2408B
Elevador de cadena eléctrico ValuStar - Serie CM Valustar, montaje en gancho, capacidad de 1 tonelada, altura de elevación de 15 pies, 3 f, 230/460 V, 1 hp, capacidad nominal de servicio de H4 , elevación máxima de 16 pies/min
Artículo MI #07151027
No. Fabricante 2408B
Precio4,594.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador de cadena eléctrico ValuStar - Serie CM Valustar, montaje en gancho, capacidad de 1 tonelada, altura de elevación de 15 pies, 3 f, 230/460 V, 1 hp, capacidad nominal de servicio de H4 , elevación máxima de 16 pies/min
Artículo MI #07151027
No. Fabricante 2408B
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
Precio4,594.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    15-9/16 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    11-3/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    12-11/16 pulg.
  • Altura de elevación
    15 pies
  • Espacio mínimo para la cabeza del elevador
    0.0000 pulg.
  • Peso de la herramienta
    112 lb
  • Peso
    104.00 lb

Detalles

  • Capacidad
    1 tonelada
  • ECCN
    EAR99
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Clasificación de servicio del elevador
    H4
  • Caballos de fuerza
    1 CV
  • Velocidad de elevación máxima
    16 pies/min
  • Fase motora
    3 f.
  • Tipo de montaje
    Gancho
  • Número de velocidades
    1
  • Recuperando
    1
  • Serie
    CM Valustar
  • Frecuencia de suministro
    60 Hz
  • Tensión de alimentación
    230/460 V
  • Voltaje
    115 V
  • Capacidad de peso
    1 tonelada

Descripción general

Descripción del fabricante
2408B VALUSTR WL 1T 230/460-3-60 15'
  • Rueda elevadora totalmente mecanizada y tratada térmicamente con guías de cadena endurecidas para un funcionamiento suave de la cadena y un menor desgaste de la cadena
  • Elevación estándar de 10, 15 y 20 pies
  • Longitud del cable de alimentación de 5 pies
  • Freno de CA tipo pinza de alta resistencia
  • Estación de control NEMA 4 resistente, circuito de control de 115 voltios
  • Fácil de instalar y mantener
  • Cadena de carga Hoistaloy para un funcionamiento suave y la máxima vida útil de la cadena
  • Sistema de frenado regenerativo eficiente para evitar la generación de calor en el tren de potencia
  • Motor de servicio del elevador cerrado
  • Vida útil del tren de engranajes lubricado con grasa no oxidante
  • Ganchos tipo pestillo
  • Suspensión de gancho estándar
  • Tren de engranajes totalmente mecanizado y tratado térmicamente
  • Dispositivo protector de sobrecarga estándar
  • H3 fase de servicio 1; H-4 fase de servicio 3
  • Garantía de por vida
  • Clasificación métrica
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"