Motion
4240/3651

Stuart Rush
4240/3651

Elevador de cadena eléctrico - Capacidad de 1 tonelada, 15 pies de altura, 3 f, 460 V
Artículo MI #07151123
No. Fabricante 4240/3651
Precio9,911.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Stuart Rush
4240/3651

Elevador de cadena eléctrico - Capacidad de 1 tonelada, 15 pies de altura, 3 f, 460 V
Artículo MI #07151123
No. Fabricante 4240/3651
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
Precio9,911.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de elevación
    15 pies
  • Peso de la herramienta
    127 lb

Detalles

  • Frecuencia
    60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    073927337217
  • Fase motora
    3 f.
  • Frecuencia de suministro
    60 Hz
  • Tensión de alimentación
    460 V
  • UPC_NO
    073927337217
  • Capacidad de peso
    1 tonelada

Descripción general

Descripción del fabricante
4240/3651 LODESTAR MOD L 1 TONELADA 15' DE ELEVACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good