Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del perno/clavija1.00 pulg.
- Longitud del grillete interior4.25 pulg.
- Ancho del grillete interior5.00 pulg.
- Anchura interior5.0000 pulg.
- Diámetro del pasador1.0000 pulg.
- Tamaño del grillete0.8750 pulg.
- Peso5.00 lb
- Ancho entre los ojos5.00 pulg.
- Límite de carga de trabajo9 toneladas
Details
- Detalles adicionalesWLL: de 8,5 a 23,85 libras Los grilletes de eslinga de cincha están diseñados para conectar eslingas redondas y de cincha sintética a pernos de argolla y otros accesorios de elevación.
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- Página de producto del fabricante
- MaterialCarbono
- TipoShackle de cabestrillo de cincha
- UPC_NO081767406090
- Capacidad de peso9 toneladas
Descripción general
Descripción del fabricante
M705 ESLINGA DE RED DE GRILLETE 7/8 5" RED-
- Factor de diseño 4:1
- Los grilletes para eslingas de cincha se pueden usar en eslingas de cincha de 2 a 6 pulgadas de ancho
- Cuerpo del grillete: acero al carbono, tratado térmicamente
- Pasador del grillete: acero aleado, tratado térmicamente
- Acabado: galvanizado por inmersión en caliente
- El pasador de tenaza chapado en zinc viene de serie. Cotter o horquilla disponible en pedido especial
- No apunte la carga. La carga debe distribuirse uniformemente sobre todo el pasador para alcanzar el límite de carga de trabajo completo