Motion
M7152
Shackle - Tamaño 3/4 en, capacidad de 5 toneladas, material de aleación de acero, revestimiento autocolorante
Artículo MI #07151406
No. Fabricante M7152
Precio69.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Shackle - Tamaño 3/4 en, capacidad de 5 toneladas, material de aleación de acero, revestimiento autocolorante
Artículo MI #07151406
No. Fabricante M7152
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
Precio69.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno/clavija
    0.88 pulg.
  • Diámetro del ojo
    1.8100 pulg.
  • Longitud del grillete interior
    5.00 pulg.
  • Ancho del grillete interior
    2.75 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.8800 pulg.
  • Tamaño del grillete
    3/4 pulg.
  • Peso
    2.90 lb
  • Ancho entre los ojos
    2.75 pulg.
  • Límite de carga de trabajo
    5 toneladas

Detalles

  • Detalles adicionales
    WLL: 7, a 5, lbs. Como uno de los únicos fabricantes de grilletes de largo alcance, diseñamos estos grilletes para su uso en aplicaciones de construcción donde se necesita un alcance más largo para acoplarlos a los puntos de recogida.
  • Recubrimiento de acabado
    Autocoloreado
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de pasador
    Pasador de tornillo
  • Estándares cumplidos
    ASME B30.26
  • Tipo
    Codillo de largo alcance
  • Capacidad de peso
    5 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
CODILLO DE CADENA DE LARGO ALCANCE DE M7152 3/4"
  • Factor de diseño de 5:1
  • Cumple los requisitos de ASME B30.26, pero no debe cargarse lateralmente
  • Aleación de acero
  • WLL forjado en el cuerpo
  • Se ofrece en un acabado autocolorado o con revestimiento en polvo naranja duradero. No apunte con la carga. La carga debe distribuirse uniformemente sobre todo el pasador para alcanzar el límite de carga de trabajo completo.
  • No cargue lateralmente grilletes de largo alcance
  • El 80% del perno/pasador debe cubrirse para obtener el límite de carga de trabajo completo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo