Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno/clavija0.88 pulg.
- Diámetro del ojo1.8100 pulg.
- Longitud del grillete interior5.00 pulg.
- Ancho del grillete interior2.75 pulg.
- Diámetro del pasador0.8800 pulg.
- Tamaño del grillete3/4 pulg.
- Peso2.90 lb
- Ancho entre los ojos2.75 pulg.
- Límite de carga de trabajo5 toneladas
Detalles
- Detalles adicionalesWLL: 7, a 5, lbs. Como uno de los únicos fabricantes de grilletes de largo alcance, diseñamos estos grilletes para su uso en aplicaciones de construcción donde se necesita un alcance más largo para acoplarlos a los puntos de recogida.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de pasadorPasador de tornillo
- Estándares cumplidosASME B30.26
- TipoCodillo de largo alcance
- UPC_NO081767462904
- Capacidad de peso5 toneladas
Descripción general
- Factor de diseño de 5:1
- Cumple los requisitos de ASME B30.26, pero no debe cargarse lateralmente
- Aleación de acero
- WLL forjado en el cuerpo
- Se ofrece en un acabado autocolorado o con revestimiento en polvo naranja duradero. No apunte con la carga. La carga debe distribuirse uniformemente sobre todo el pasador para alcanzar el límite de carga de trabajo completo.
- No cargue lateralmente grilletes de largo alcance
- El 80% del perno/pasador debe cubrirse para obtener el límite de carga de trabajo completo