Motion
M7154
Shackle - Tamaño de 1 pulg., capacidad de 9-1/2 toneladas, material de aleación de acero, revestimiento autocolorido
Artículo MI #07151408
No. Fabricante M7154
Precio89.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Shackle - Tamaño de 1 pulg., capacidad de 9-1/2 toneladas, material de aleación de acero, revestimiento autocolorido
Artículo MI #07151408
No. Fabricante M7154
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
Su precio$89.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno/clavija
    1.00 pulg.
  • Diámetro del ojo
    2.3800 pulg.
  • Longitud del grillete interior
    5.50 pulg.
  • Ancho del grillete interior
    3.25 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del grillete
    1 pulg.
  • Peso
    6.38 lb
  • Ancho entre los ojos
    3.25 pulg.
  • Límite de carga de trabajo
    9 1/2 toneladas

Detalles

  • Detalles adicionales
    WLL: 7, a 5, lbs. Como uno de los únicos fabricantes de grilletes de largo alcance, diseñamos estos grilletes para su uso en aplicaciones de construcción donde se necesita un alcance más largo para acoplarlos a los puntos de recogida.
  • Recubrimiento de acabado
    Autocoloreado
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de pasador
    Pasador de tornillo
  • Estándares cumplidos
    ASME B30.26
  • Tipo
    Codillo de largo alcance
  • Capacidad de peso
    9-1/2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
CODILLO DE CADENA DE LARGO ALCANCE DE M7154 1"
  • Factor de diseño de 5:1
  • Cumple los requisitos de ASME B30.26, pero no debe cargarse lateralmente
  • Aleación de acero
  • WLL forjado en el cuerpo
  • Se ofrece en un acabado autocolorado o con revestimiento en polvo naranja duradero. No apunte con la carga. La carga debe distribuirse uniformemente sobre todo el pasador para alcanzar el límite de carga de trabajo completo.
  • No cargue lateralmente grilletes de largo alcance
  • El 80% del perno/pasador debe cubrirse para obtener el límite de carga de trabajo completo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"