Motion
UT1
CARRO UNIVERSAL DE 1 TON
Artículo MI #07151449
No. Fabricante UT1
Precio236.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CARRO UNIVERSAL DE 1 TON
Artículo MI #07151449
No. Fabricante UT1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$236.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del haz compatible
    De 5 a 24 pulg.
  • Diámetro del orificio del soporte
    2.3125 pulg.
  • Ancho máximo de la brida del haz
    8.60 pulg.
  • Ancho mín. de brida de viga
    2.30 pulg.
  • Radio de curva mínimo
    36 pulg.
  • Peso
    23.40 lb
  • Diámetro de la banda de rodadura de la rueda
    2.36 pulg.

Detalles

  • Descripción de la categoría
    Carro liso universal CM
  • Color
    Negro y plata
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    043927600069
  • Serie
    Carro universal
  • UPC_NO
    043927600069
  • Capacidad de peso
    1 tonelada

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRO UNIVERSAL DE UT1 1 TON
  • UNIVERSAL DESIGN REDUCE EL INVENTARIO Diseñado para adaptarse a la mayoría de los montacargas de cadena eléctrica y aérea de la marca CMCO hasta 3 toneladas, el UT reduce los costes de inventario al tiempo que aumenta la flexibilidad del inventario.
  • LA ELECCIÓN INTELIGENTE Y ECONÓMICA Con su precio muy atractivo, la capacidad de utilizarse con multitud de montacargas y su larga vida útil, el UT ofrece el mayor valor de cualquier carro del mercado actual.
  • CONVERTIBLE Carritos sencillos equipados de serie con ruedas dentadas y placa lateral. Solo tiene que añadir un kit con engranaje manual para convertir la unidad en un carro con engranaje sobre el terreno.
  • LARGA VIDA Y BAJO MANTENIMIENTO Las ruedas de doble banda de rodadura se adaptan a vigas cónicas o planas. Las ruedas incluyen cojinetes de bolas blindados permanentemente lubricados para una larga vida útil y un bajo mantenimiento.
  • FÁCIL DE AJUSTAR PARA AJUSTAR UNA AMPLITUD DE HAZES El UT se puede ajustar rápida y fácilmente para adaptarse a los anchos de brida de haz más populares. Ancho máximo de brida de 8-5/8".
  • SEGURIDAD DEL OPERADOR La UT cuenta con placas laterales envolventes. Las lengüetas de caída proporcionan seguridad adicional para mejorar la seguridad del operador y proteger las ruedas.
  • PERNOS DE SUSPENSIÓN CON PASADORES Las tuercas tipo castillo están fijadas para garantizar que los pernos permanezcan apretados, lo que aumenta la seguridad del operador.
  • RESISTENTE A LA CORROSIÓN Los pernos, tuercas y arandelas chapados en zinc junto con los marcos pintados protegen contra la corrosión y el desgaste.
  • RUEDAS DE ROSCADO MÁQUINAS Garantice un mejor ajuste al haz para un funcionamiento más suave y una vida útil más larga.
  • CSA PENDIENTE
  • GARANTÍA DE FABRICACIÓN DE POR VIDA La mejor del sector.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"