Motion
FTR11/2
Seguidor de leva bridado - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1880 pulg. de ancho del rodillo
Artículo MI #07151483
No. Fabricante FTR11/2
Precio107.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva bridado - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1880 pulg. de ancho del rodillo
Artículo MI #07151483
No. Fabricante FTR11/2
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
Su precio$107.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    2.1875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.3430 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    5/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    0.0620 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.1880 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Poste Longitud  
    1.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    5/8-18
  • Peso
    0.48 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Clasificación de carga de empuje dinámico
    680 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2760 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1100 lbf
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    745795071285

Descripción general

Descripción del fabricante
FTR11/2 CORREDOR DE PISTA CON BRILLANTE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"