Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro4.4375 pulg.
- Brida Grosor0.5930 pulg.
- Tamaño hexagonal1/2 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Longitud total0.0620 pulg.
- Rodillo Diámetro3-1/2 pulg.
- Rodillo Ancho2.0000 pulg.
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Poste Longitud2.7500 pulg.
- Longitud de la rosca1.7500 pulg.
- Peso5.58 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Clasificación de carga de empuje dinámico12000 lb
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial14270 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO745795071353
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación