Motion
FTR4
4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 4.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5930 pulg. de grosor de la brida
Artículo MI #07151490
No. Fabricante FTR4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 4.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5930 pulg. de grosor de la brida
Artículo MI #07151490
No. Fabricante FTR4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    4.9375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5930 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    0.0620 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.

Detalles

  • Clasificación de carga de empuje dinámico
    12000 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
FTR4 CORREDOR DE PISTA CON BRILLANTE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"