Motion
PTR11/2
1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1875 pulg. de ancho del rodillo
Artículo MI #07151491
No. Fabricante PTR11/2
Precio102.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1875 pulg. de ancho del rodillo
Artículo MI #07151491
No. Fabricante PTR11/2
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
Precio102.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    5/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    0.0620 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.1875 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Poste Longitud  
    1.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Clasificación de carga de empuje dinámico
    680 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga estática radial
    1100 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PTR11/2 CORREDOR DE SEGUIMIENTO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good