Motion
PTR3
3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo
Artículo MI #07151496
No. Fabricante PTR3
Precio189.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo
Artículo MI #07151496
No. Fabricante PTR3
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
Precio189.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    0.0620 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.

Detalles

  • Clasificación de carga de empuje dinámico
    12000 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PTR3 CORREDOR DE SEGUIMIENTO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"